Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M20-2.5X120 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M20-2.5X120

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.200.0120
  • N° de modèle du manufacturier M07000.200.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 972
  • Poids à l’expédition 0.754 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M20-2.5X120,10/PQ

Prix Web : 35,86 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Taille de prise 17 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 75 mm
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 20 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Longueur 120 mm
  • Diamètre de tête 30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M20-2,50
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm²
  • Diamètre de filetage M20
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux