Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M2-0.4X12 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M2-0.4X12

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.020.0012
  • N° de modèle du manufacturier M07000.020.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M2-0.4X12,100/PQ

Prix Web : 14,99 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1,5 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 12 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Longueur 12 mm
  • Diamètre de tête 3,8 mm
  • Résistance à la traction min. 176 900 lb/po²
  • Diamètre de filetage M2
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dia./taille de filetage M2-0,40
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique