Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M16-2X30 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M16-2X30

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.160.0030
  • N° de modèle du manufacturier M07000.160.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 972
  • Poids à l’expédition 0.175 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M16-2X30,25/PQ

Prix Web : 13,48 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Taille de prise 14 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 30 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 16 mm
  • Longueur 30 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Diamètre de tête 24 mm
  • Diamètre de filetage M16
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique