BOULON T RND 304 UNF 5/8-18X2. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND 304 UNF 5/8-18X2.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51041.062.0200
  • N° de modèle du manufacturier U51041.062.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 981
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size 5/8-18 x 2, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type UNF, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.625 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 1/2 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1,75 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Hauteur de tête 0,625 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 2 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse