BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51041.037.0150
  • No de modèle du manufacturier U51041.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 981
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size 3/8-24 x 1-1/2, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type UNF, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head height 0.375 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 5/16 po
  • Longueur de filetage 1,25 po
  • Style de filetage Impérial
  • Article Socket Head Cap Screw
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Hauteur de tête 0,375 po
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Dia./taille de filetage 3/8-24
  • Longueur 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 304
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse