!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.

BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.

APPROVED VENDOR

BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.

BOULON T RND 304 UNF 3/8-24X1.

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU51041.037.0100
  • N° de modèle du manufacturier U51041.037.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG 304 UNF 3/8-24X1.,50/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,17 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier inoxydable
  • Hauteur de tête 0,375 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Type de filetage UNF
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 5/16 po
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande