Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND 304 UNF 1/2-20X1.3/4 close
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
BOULON T RND 304 UNF 1/2-20X1.3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51041.050.0175
  • N° de modèle du manufacturier U51041.050.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 981
  • Poids à l’expédition 0.148 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC 304 UNF 1/2-20X1.3/4,10/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Stainless steel, size 1/2-20 x 1-3/4, drive type hex, drive size 3/8 in, thread type UNF, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head height 0.5 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1,5 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,5 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-20
  • Longueur 1-3/4 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse