!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
VIS ASSEMBLAGE MET 12,9 M20X75 2,50

VIS ASSEMBLAGE MET 12,9 M20X75 2,50

BRIGHTON-BEST

VIS ASSEMBLAGE MET 12,9 M20X75 2,50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS ASSEMBLAGE MET 12,9 M20X75 2,50

VIS ASSEMBLAGE MET 12,9 M20X75 2,50

BRIGHTON-BEST

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article BBT532300
  • N° de modèle du manufacturier 532300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG D912 12,9 M20-2,5X75,10/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,72 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau Acier allié
  • Dureté Rockwell RC 38-43
  • Type de tête Douille
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Finition Lisse

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande