VIS ASSM 6-PANS 316SS NC 5/8X1 close
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
VIS ASSM 6-PANS 316SS NC 5/8X1

STAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SFS2S62C100
  • N° de modèle du manufacturier 2S62C100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 158.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Cap screw, socket head, 316 stainless steel. Size 5/8 x 1 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Longueur de filetage 1 po
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Diamètre de tête 0,938 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/8 po
  • Classe de matériau 316
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux