!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
VIS ASSEMB À SIX PANS CREUX,FIN,TLE #10-32 X 3/8 PO LONG,AC INOX 18,8

VIS ASSEMB À SIX PANS CREUX,FIN,TLE #10-32 X 3/8 PO LONG,AC INOX 18,8

STAR

VIS ASSEMB À SIX PANS CREUX,FIN,TLE #10-32 X 3/8 PO LONG,AC INOX 18,8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS ASSEMB À SIX PANS CREUX,FIN,TLE #10-32 X 3/8 PO LONG,AC INOX 18,8

VIS ASSEMB À SIX PANS CREUX,FIN,TLE #10-32 X 3/8 PO LONG,AC INOX 18,8

STAR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SFS1S10F37
  • N° de modèle du manufacturier 1S10F37
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG 304 UNF N°10-32X3/8,100/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,01 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Informations sur le produit

Cette vis sans tête a un filetage de #10-32 x 3/8 po de long, un filetage de fixation fin et est fabriquée en acier inoxydable 18,8.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à pans creux
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Système de mesure Pouce

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande