Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CAT8 PJ UNF 9/16-18X2-1/2 close
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
BOULON HX CAT8 PJ UNF 9/16-18X2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.056.0250
  • N° de modèle du manufacturier U04360.056.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 0.212 lb
Produit de remplacement suggéré
BLON HEX CAT8 ZJ UNF 9/16-18X2-1/2,10/PQ

Prix Web : 11,69 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 9/16-18 x 2-1/2, thread type 18, thread length 1-3/8 in, head height 0.359375 in, head width 13/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,359375 po
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-18
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 1-3/8 po