Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 3/4-16X1- close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 3/4-16X1-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.075.0100
  • N° de modèle du manufacturier U04360.075.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 0.266 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNF 3/4-16X1-,10/PQ

Prix Web : 11,80 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 8, material carbon steel, yellow passivated finish, size 3/4-16 x 1, thread type 16, thread length 1-3/4 in, head height 0.46875 in, head width 1-1/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Hauteur de tête 15/32 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-16
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1 po
  • Diamètre de bride 1.1/8"
  • Longueur de filetage min. 1"
  • Matériau de base Acier