BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/4-12X6- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/4-12X6-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.125.0600
  • No de modèle du manufacturier U04360.125.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 2.582 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 1-1/4-12 x 6, thread type 12, thread length 2-3/4 in, head height 0.78125 in, head width 1-7/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39,

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,78125 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Largeur de tête 1-7/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-12
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 6 po
  • Longueur de filetage min. 2-3/4 po
  • Matériau de base Acier