Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/2-12X6- close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/2-12X6-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.150.0600
  • N° de modèle du manufacturier U04360.150.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 3.908 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNF 1-1/2-12X6-

Prix Web : 59,64 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 1-1/2-12 x 6, thread type 12, thread length 3-1/4 in, head height 1.3125 in, head width 2-1/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 1,3125 po
  • Largeur de tête 2-1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 1-1/2-12
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 6 po
  • Longueur de filetage min. 3-1/4"
  • Matériau de base Acier