Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/2-12X3- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/2-12X3-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.150.0300
  • N° de modèle du manufacturier U04360.150.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 2.434 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNF 1-1/2-12X3-

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 8, material carbon steel, yellow passivated finish, size 1-1/2-12 x 3, thread type 12, thread length 3-1/4 in, head height 1.3125 in, head width 2-1/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Largeur de tête 2-1/4 po
  • Hauteur de tête 1,3125 po
  • Système de mesure Impérial
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 1-1/2-12
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de fixation 3 po
  • Longueur de filetage min. 3 po
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande