Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 7/16-14X12- close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 7/16-14X12-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04104.043.1200
  • N° de modèle du manufacturier U04104.043.1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.513 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNC 7/16-14X12-,5/PQ

Prix Web : 64,55 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 7/16-14 x 12, thread type UNC, thread length 1-3/8 in, head height 0.28125 in, head width 5/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39,

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,28125 po
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Dia./taille de filetage 7/16-14
  • Système de mesure Impérial
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 12 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/8 po
  • Matériau de base Acier