BOULON HEX CAT8 PJ UNC 5/16-18X3- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT8 PJ UNC 5/16-18X3-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04104.031.0300
  • No de modèle du manufacturier U04104.031.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 5/16-18 x 3, thread type UNC, thread length 7/8 in, head height 0.203125 in, head width 1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de fixation 3 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 7/8"
  • Matériau de base Acier