BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/4-10X6-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/4-10X6-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04104.075.0650
  • No de modèle du manufacturier U04104.075.0650
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 3/4-10 x 6-1/2, thread type UNC, thread length 2 in, head height 0.46875 in, head width 1-1/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,46875 po
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10
  • Longueur de fixation 6-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de filetage min. 2 po
  • Matériau de base Acier