Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 1--8X2-3/4 close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 1--8X2-3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04104.100.0275
  • N° de modèle du manufacturier U04104.100.0275
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.871 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNC 1--8X2-3/4,5/PQ

Prix Web : 62,98 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 1-8 x 2-3/4, thread type UNC, thread length 2-1/4 in, head height 0.609375 in, head width 1-1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Largeur de tête 1-1/2 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,609375 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1 po-8
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de filetage min. 2-1/4 po
  • Matériau de base Acier