Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2-1/2 close
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
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04160.101.0250
  • N° de modèle du manufacturier U04160.101.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 0.816 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2-1/2,5/PQ

Prix Web : 30,29 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Hauteur de tête 39/64 po
  • Largeur de tête 1-1/2 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 2-4/9"
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1 po-14