Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 UNF 5/8-18X3-1/4 close
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
BOULON HEX CAT8 UNF 5/8-18X3-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04160.062.0325
  • N° de modèle du manufacturier U04160.062.0325
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 0.33 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 UNF 5/8-18X3-1/4,5/PQ

Prix Web : 14,59 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 5/8-18 x 3-1/4, thread Type 18, Thread length 1-1/2 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 3-1/4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/2"
  • Matériau de base Acier