images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Type de tête Hexagonale
- Dureté Rockwell C33 à C39
- Résistance à la traction 150 000 lb/po²
- Hauteur de tête 0,28125 po
- Largeur de tête 5/8 po
- Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
- Dia./taille de filetage 7/16-14
- Système de mesure Impérial
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Longueur de fixation 6-1/2 po
- Longueur de filetage min. 1-3/8 po
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun