Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 UNC 3/8-16X4- close
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
BOULON HEX CAT8 UNC 3/8-16X4-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04100.037.0400
  • N° de modèle du manufacturier U04100.037.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.135 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 UNC 3/8-16X4-,10/PQ

Prix Web : 3,98 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 4, thread type UNC, Thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 4 po
  • Longueur de filetage min. 1 po
  • Matériau de base Acier