close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 4-1/4, thread Type UNC, thread length 3/4 in, head height 0.15625 in, head width 7/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
- Type de tête Hexagonale
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Résistance à la traction 150 000 lb/po²
- Largeur de tête 7/16 po
- Hauteur de tête 0,15625 po
- Dureté Rockwell C33 à C39
- Système de mesure Impérial
- Dia./taille de filetage 1/4 po-20
- Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Longueur de fixation 4-1/4 po
- Longueur de filetage min. 3/4 po
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun