BOULON HEX CAT8 UNC 1/4-20X4- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT8 UNC 1/4-20X4-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04100.025.0400
  • No de modèle du manufacturier U04100.025.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 4, thread type UNC, Thread length 3/4 in, head height 0.15625 in, head width 7/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Largeur de tête 7/16 po
  • Hauteur de tête 0,15625 po
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 4 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 3/4 po
  • Matériau de base Acier