images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Type de tête Hexagonale
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Résistance à la traction 150 000 lb/po²
- Dureté Rockwell C33 à C39
- Hauteur de tête 0,609375 po
- Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
- Largeur de tête 1-1/2 po
- Dia./taille de filetage 1 po-8
- Système de mesure Impérial
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Longueur de fixation 5 po
- Matériau de base Acier
- Longueur de filetage min. 2-1/4 po
Conformité et restrictions
-
Aucun