BOULON HX CAT5 ZC UNF 5/16-24X1-3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HX CAT5 ZC UNF 5/16-24X1-3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01062.031.0175
  • N° de modèle du manufacturier U01062.031.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, zinc plated finish, size 5/16-24 x 1-3/4, thread Type UNF, thread length 7/8 in, head height 0.203125 in, head width 1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,203125 po
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-24
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 1-3/4 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 7/8 po
  • Matériau de base Acier