Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1/2-13X7- close
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
BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1/2-13X7-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01200.050.0700
  • N° de modèle du manufacturier U01200.050.0700
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 899
  • Poids à l’expédition 0.404 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 ZG UNC 1/2-13X7-,5/PQ

Prix Web : 9,31 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, zinc plated finish, size 1/2-13 x 7, thread type UNC, Thread length 1-1/2 in, head height 0.3125 in, head width 3/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 7 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1-1/4"
  • Matériau de base Acier