BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1/2-13X1-1/4 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1/2-13X1-1/4

FABORY

Prix Web : 26,37 $ par 100
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
  • N° article FPBU01200.050.0125
  • N° de modèle du manufacturier U01200.050.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 899
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 5, material carbon steel, zinc plated finish, size 1/2-13 x 1-1/4, thread type UNC, thread length 1-1/4 in, head height 0.3125 in, head width 3/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/4"
  • Matériau de base Acier