Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CAT5 ZC UNC 1-1/8-7X5-1/2 close
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
BOULON HX CAT5 ZC UNC 1-1/8-7X5-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01200.112.0550
  • N° de modèle du manufacturier U01200.112.0550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 900
  • Poids à l’expédition 1.899 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HX CAT5 ZC UNC 1-1/8-7X5-1/2

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, zinc plated finish, size 1-1/8-7 x 5-1/2, thread Type UNC, thread length 2-1/2 in, head height 0.6875 in, head width 1-11/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 11/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 1-11/16 po
  • Dia./taille de filetage 1-1/8 po-7
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 2-1/2"
  • Matériau de base Acier