images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
- Dureté Rockwell C19 à C30
- Hauteur de tête 0,78125 po
- Largeur de tête 1-7/8 po
- Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
- Système de mesure Impérial
- Dia./taille de filetage 1-1/4 po-7
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Longueur de fixation 5 po
- Longueur de filetage min. 2-3/4 po
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun