BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1--8X4-1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT5 ZC UNC 1--8X4-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01200.100.0425
  • No de modèle du manufacturier U01200.100.0425
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.655 lb

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Hauteur de tête 0,609375 po
  • Largeur de tête 1-1/2 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 4-1/4 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 2-1/4 po
  • Dia./taille de filetage 1 po-8
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier