BOULON HEX CAT5 UNF 9/16-18X2-1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT5 UNF 9/16-18X2-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01060.056.0225
  • No de modèle du manufacturier U01060.056.0225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,359375 po
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 1-3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-18