BOULON HEX CAT5 UNF 3/8-24X3- close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX CAT5 UNF 3/8-24X3-

FABORY

Prix Web : 21,01 $ par 100
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
  • N° article FPBU01060.037.0300
  • N° de modèle du manufacturier U01060.037.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, blank steel finish, size 3/8-24 x 3, thread type UNF, Thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-24
  • Système de mesure Impérial
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 3 po
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 1 po