BOULON HEX CAT5 UNF 3/8-24X2- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT5 UNF 3/8-24X2-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01060.037.0200
  • N° de modèle du manufacturier U01060.037.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, blank steel finish, size 3/8-24 x 2, thread type UNF, Thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8-24
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2 po
  • Longueur de filetage min. 1 po
  • Matériau de base Acier