Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNF 1-1/4-12X5-1/2 close
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
BOULON HEX CAT5 UNF 1-1/4-12X5-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01060.125.0550
  • N° de modèle du manufacturier U01060.125.0550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.388 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNF 1-1/4-12X5-1/2

Prix Web : 21,97 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,78125 po
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Largeur de tête 1-7/8 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 2-3/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-12