BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01000.037.0100
  • N° de modèle du manufacturier U01000.037.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 896
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 5, material carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 1, thread type UNC, thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1 po
  • Longueur de filetage min. 1"
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande