Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNC 1/2-13X6- close
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
BOULON HEX CAT5 UNC 1/2-13X6-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01000.050.0600
  • N° de modèle du manufacturier U01000.050.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 896
  • Poids à l’expédition 0.365 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNC 1/2-13X6-,5/PQ

Prix Web : 7,39 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, blank steel finish, size 1/2-13 x 6, thread type UNC, Thread length 1-1/4 in, head height 0.3125 in, head width 3/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Hauteur de tête 0,3125 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 6 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier