Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT2 ZC UNC 7/16-14X5- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON HEX CAT2 ZC UNC 7/16-14X5-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08210.043.0500
  • N° de modèle du manufacturier U08210.043.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.228 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT2 ZG UNC 7/16-14X5-,10/PQ

Prix Web : 16,44 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Hauteur de tête 0,28125 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 5 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 1-1/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande