close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
- Dureté Rockwell B70 à B100
- Largeur de tête 5/8 po
- Hauteur de tête 0,28125 po
- Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Longueur de fixation 3/4 po
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Longueur de filetage min. 3/4 po
- Système de mesure Impérial
- Matériau de base Acier
- Dia./taille de filetage 7/16 po-14
Conformité et restrictions
-
Aucun