Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CAT2 ZC UNC 7/16-14X2-1/2 close
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
BOULON HX CAT2 ZC UNC 7/16-14X2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08210.043.0250
  • N° de modèle du manufacturier U08210.043.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.121 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN HX CAT2 ZG UNC 7/16-14X2-1/2,10/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Hauteur de tête 0,28125 po
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur de filetage min. 1-1/8 po
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14