BOULON HEX CAT2 ZC UNC 3/4-10X2-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX CAT2 ZC UNC 3/4-10X2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08210.075.0250
  • No de modèle du manufacturier U08210.075.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Hauteur de tête 0,46875 po
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 1-3/4 po
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10