Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT2 UNC 5/16-18X2-3/4 close
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
BOULON HEX CAT2 UNC 5/16-18X2-3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08200.031.0275
  • N° de modèle du manufacturier U08200.031.0275
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.067 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT2 UNC 5/16-18X2-3/4,50/PQ

Prix Web : 12,48 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,203125 po
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-3/4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 7/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18