Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT2 UNC 1/2-13X1-1/2 close
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
BOULON HEX CAT2 UNC 1/2-13X1-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08200.050.0150
  • N° de modèle du manufacturier U08200.050.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.111 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT2 UNC 1/2-13X1-1/2,25/PQ

Prix Web : 6,18 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Hauteur de tête 0,3125 po
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 1-1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13