Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AC12 UNC NO5-40X5/8 close
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
BOULON T PLT AC12 UNC NO5-40X5/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.012.0062
  • N° de modèle du manufacturier U07410.012.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 942
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AC12 UNC N°5-40X5/8,100/PQ

Prix Web : 8,55 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #5-40 x 5/8, drive type hex, drive size 5/64 in, thread type 40, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Taille de prise 5/64 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Diamètre de tête 7/32 po
  • Hauteur de tête 1/16 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 5-40
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage #5
  • Longueur 5/8 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Plate