!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ

BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ

APPROVED VENDOR

BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ close
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
BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ

BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,07 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP26LA50
  • N° de modèle du manufacturier U07410.087.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1690
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse plate
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 9/16 po
  • Finition Lisse
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage Gros
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Matériau Acier allié
  • Taille de filetage 9
  • Hauteur de tête 7/8 po
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Pas de filetage Not Applicable