Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T PLT AC12 UNC 5/16-18X3/4 close
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
VIS T PLT AC12 UNC 5/16-18X3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.031.0075
  • N° de modèle du manufacturier U07410.031.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 942
  • Poids à l’expédition 0.02 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI12 UNC 5/16-18X3/4,100/PQ

Prix Web : 14,63 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/16-18 x 3/4, drive type hex, drive size 3/16 in, thread type 18, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.12 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Taille de prise 3/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Diamètre de tête 7/16 po
  • Diamètre de filetage 5/16 po
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Matériau de base Acier allié
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate