images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOULON T PLT AC12 UNC 5/16-18X1.3/4
- N° article FPBU07410.031.0175
- N° de modèle du manufacturier U07410.031.0175
- N° de classification normalisée des produits et services 27111703
- PAGE DU CATALOGUE # 942
- Poids à l’expédition 0.036 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Vis d'assemblage à tête creux
- Plage de température -58? - 302 ?F
- Taille de prise 3/16 po
- Type d'entraînement Pans creux hexagonal
- Longueur de filetage 1-1/8 po
- Dureté Rockwell C37 - C44
- Style de filetage Filetage partiel
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 5/16 po
- Diamètre de tête 7/16 po
- Diamètre de filetage 5/16 po
- Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
- Système de mesure Impérial
- Dia./taille de filetage 5/16 po-18
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Longueur 1-3/4 po
- Matériau de base Acier allié
- Classe de matériau Classe 12
- Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Plate
Conformité et restrictions
-
Aucun