Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T PLT AC12 UNC 1/4-20X1/2 close
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
VIS T PLT AC12 UNC 1/4-20X1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.025.0050
  • N° de modèle du manufacturier U07410.025.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 942
  • Poids à l’expédition 0.009 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI12 UNC 1/4-20X1/2,100/PQ

Prix Web : 7,18 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 1/2, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type 20, thread style imperial, thread direction right, thread length 1 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 5/32 po
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/8 po
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1/2 po
  • Matériau de base Acier allié
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux