Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AC12 UNC 1/2-13X8. close
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
BOULON T PLT AC12 UNC 1/2-13X8.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.050.0800
  • N° de modèle du manufacturier U07410.050.0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 943
  • Poids à l’expédition 0.42 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AC12 UNC 1/2-13X8.,5/PQ

Prix Web : 79,04 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/2-13 x 8, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 13, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,5 po
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droite
  • Style de filetage Impérial
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Longueur 8 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Type de tête de vis Plate